false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Newlec Wand/plafond led met nood 1 uur naturel wit 4000k

Product type: RP06
Lev. nr.: 48011006
Artikelnr: 2700445477
EAN nr: 8713473025815

Productomschrijving
Uw prijs
€ 119,50 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Accu-eigenschap NiCd
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Geen
Breedte 120 mm
Buitendiameter 348 mm
Geschikt voor markeringstype Sticker
Herkenningsafstand 20 m
Hoogte/diepte 100 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Grijs
Kleurtemperatuur 4000 - 5500 K
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 370 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Plafondopbouw
Nom. bedrijfsduur 1 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype AC
Toepassing indicator Alleen enkelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen