false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tridonic EM R2A PRO M 111 2W

Product type: 89800543
Lev. nr.: 89800543
Artikelnr: 2850290093
EAN nr: 9006210632452

Productomschrijving
Uw prijs
€ 208,89 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Accu-eigenschap Lithium-ionen
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Geen
Breedte 43 mm
Functie Vluchtwegverlichting/-indicatie
Hoogte/diepte 80 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED uitwisselbaar
Lengte 80 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Max. systeemvermogen 1.5 W
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Nee
Montagewijze Inbouw
Slagvastheid IK02
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)
Voorschakelapparaat Elektronische trafo

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen