false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Van Lien AQL 03/HF/LED/FLX

Product type: AQL 03/HF/LED/LBS
Lev. nr.: 7000055-001
Artikelnr: 2700523637
EAN nr: 8713812758329

Productomschrijving
Uw prijs
€ 205,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 116002
CBS nummer 94054091
UNSPSC nummer 46171620
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP65
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Breedte 170 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 210 lm
Hoogte/diepte 75 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 6500 - 6500 K
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 381 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Wandopbouw
Nom. bedrijfsduur 1 h
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype DC
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Centraal (centrale batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen