false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation
Winter Efteling artikel

Van Lien PRE-1/R/LED 1XLED 2W

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 104ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
Product type: PRE-1/R/LED
Lev. nr.: 7TCA091160R0046
Artikelnr: 2700252645
EAN nr: 8713812752648

Productomschrijving
Uw prijs
€ 183,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Accu-eigenschap NiCd
Beschermingsgraad (IP) IP40
Beschermingsklasse II
Bewakingsinrichting Automatische zelfdiagnose
Breedte 160 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 260 lm
Geschikt voor markeringstype Inlegvel/-plaat
Herkenningsafstand 25 m
Hoogte/diepte 106 mm
Inbouwbreedte 146 mm
Inbouwhoogte/diepte 100 mm
Inbouwlengte 259 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Wit
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lengte 292 mm
Materiaal afdekking Kunststof transparant
Materiaal behuizing Kunststof
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Inbouw
Nom. bedrijfsduur 1 h
Nom. spanning 220 - 230 V
Spanningstype AC
Toepassing indicator Enkelzijdig/dubbelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Decentraal (individuele batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen

  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 12ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getContent, 99ms
  • QUESTIONS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;