false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Van Lien TA-TL 725/HF/LED/LBS

Product type: TA-TL 725/HF/LED/LBS
Lev. nr.: 11110088-004
Artikelnr: 2700523634
EAN nr: 8713812753959

Productomschrijving
Uw prijs
€ 287,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 116002
UNSPSC nummer 46171620
Noodverlichtingsarmatuur
Noodverlichtingsarmatuur
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Beschermingsklasse I
Bewakingsinrichting Controlebouwsteen (centrale voorziening)
Breedte 100 mm
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 2700 lm
Geschikt voor markeringstype Inlegvel/-plaat
Herkenningsafstand 56 m
Hoogte/diepte 300 mm
Incl. pictogram Nee
Kleur behuizing Aluminium
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Lamphouder G13
Lamptype TL-buis
Lengte 725 mm
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Materiaal behuizing Aluminium
Met afstandsschakelaaraansluiting Nee
Met lichtbron Ja
Montagewijze Wandopbouw
Nom. spanning 220 - 240 V
Spanningstype DC
Toepassing indicator Enkelzijdig/dubbelzijdig
Type schakeling Continuschakeling/noodschakeling
Voedingssysteem Centraal (centrale batterij)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen