Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 33,17 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
118025
|
Montagebalk |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Met schakelaar |
Ja
|
| Breedte |
28 mm
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Voorschakelapparaat |
Elektronische VSA
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aantal polen |
2
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Nom. stroom |
0.1 - mA
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor lampvermogen |
14 - W
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lengte |
1173 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
0
|
| Materiaal |
Kunststof
|
| Hoogte/diepte |
36 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
|---|---|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
14 W
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - K
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lampbeschermkorf |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
100 lm/W
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Vermogensfactor |
0.5
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.