Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verlichting
  3. Opbouw armaturen
  4. Functionele armaturen opbouw
  5. 531000026700
  • 
Functionele armaturen opbouw - Opple EcoMax Linear G2 LED OPBOUWARMATUUR BLEUTOOTH 3000K 6500lm 1500x180mm Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 531000026700 - 531000026700
OPPLE

Opple EcoMax Linear G2 LED OPBOUWARMATUUR BLEUTOOTH 3000K 6500lm 1500x180mm Dimbaar >80° - Steekklem IP44 wit 531000026700

Artikelnr.: 
2850614560
Lev. nr.: 
531000026700
EAN nr.: 
6941491776538
Producttype: 
531000026700

Brutoprijs

€ 232,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Eenvoudig te installeren LED lineaire oplossing. Verbeterde efficiëntie tot 130 lm/W. Geïntegreerde CCT schakelaar voor kleurkeuze (3000K-4000K). Elegant maar stevig ontwerp: IP44 en IK06. Comfortabel licht dankzij opalen diffusor. Centrale of zijdelingse stroomaansluiting. Bewegings- en daglichtsensor accessoire beschikbaar. Perfecte TL vervanging.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39111500
Conditie/kortingsgroep 151001
Plafond-/wandarmatuur
Kleur behuizing Wit
Breedte 180 mm
Dimbaar Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
Geleiderdoorsnede 1 mm²
Materiaal behuizing Staal
Spanningstype AC/DC
Met lichtsensor Nee
Aansluitwijze Steekklem
Met aanwezigheidsmelder Nee
Met bewegingssensor Nee
Lichtverdeling Symmetrisch
Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor opbouwmontage Ja
Lichtkleur Wit
Voorschakelapparaat LED regeling stroomgestuurd
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Geschikt voor pendelophanging Nee
Kleurweergave-index 80-89
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 Nee
Hoogte/diepte 75 mm
Dimbaar 0-10 V Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -20 - °C
Lengte 1500 mm
Slagvastheid IK02
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Nom. spanning 220 - V
Met lichtbron Ja
Materiaal afdekking Kunststof mat/gesatineerd
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Dimming fabrikantspecifiek Nee
Geschikt voor noodverlichting Ja
Nom. stroom 300 - mA
Constante lichtstroom regeling Nee
Dimbaar 1-10 V Nee
Kleurtemperatuur 3000 - K
Lichtuittrede Direct
Dimbaar netspanningsmodulatie Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen Ja
 
Stralingshoek >80° - Extreem breedstralend
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 30
Soort bedrading Eindig
Dimbaar DMX Nee
Met luchtsleuven Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk Nee
Verblindingsbegrenzing (UGR) 22
Stralingshoek regelbaar Nee
Max. systeemvermogen 50 W
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C 70000 h
Kleur consistentie (McAdam ellips) SDCM6
Met IFTTT ondersteuning Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 C
Dimbaar Dali Nee
Lichtverdeler Diffuserlens/optiek/paneel
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 RG1
Dimbaar faseafsnijding Nee
Dimbaar RF Ja
Dimming programmeerbaar Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Dimbaar faseaansnijding Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) Nee
Flikkerende waarde Pst LM 1
Geschikt voor plafondmontage Ja
Dimbaar Touch and Dim Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Dimbaar met push-button Nee
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 18
Verwisselbare voorschakelapparatuur Ja
Vermogensfactor 0.95
Dimbaar DSI Nee
Lichtkleur regelbaar Standen
Dimbaar Zigbee Nee
Compatible met Casambi Nee
Lichtstroom regelbaar Traploos
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 6500 - lm
Bediening via Bluetooth Ja
Dimbaar Dali-2 Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company