Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 435,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
151001
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Spanningstype |
AC/DC
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Staal
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
75 mm
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
1 mm²
|
| Breedte |
180 mm
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Ja
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
0 - °C
|
| Lengte |
1500 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - K
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
22
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
30
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
70000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Nom. stroom |
300 - mA
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Ja
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
50 W
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
18
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM6
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Standen
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
6500 - lm
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.