Ceiling mounted luminaires made with mixed materials with adjustable, dimmable GU10 spotlights. Productkenmerken: Luminaire family features four versions with up to 4 spot heads. Materiaal behuizing: metaal en hout. Aan/uit schakelaar op 1-lampsuitvoering voor eenvoudige bediening. Zwenkbare lampkoppen. Productvoordelen: Hoogwaardige look & feel. Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak. Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen. Dimbare OSRAM lamp inbegrepen. Eenvoudige montage. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders. Keukens, werkruimten. Plafond- en wandopbouwmontage. Technische uitrusting: Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Rasteruitvoering
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurweergave-index
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Met lichtsensor
Kleur behuizing
Breedte
Aantal polen
Met bewegingssensor
Spanningstype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Slagvastheid
Met lichtbron
Lichtuittrede
Lamphouder
Hoogte/diepte
Geschikt voor wandmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. stroom
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor inbouwmontage
Lengte
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor pendelophanging
Met luchtsleuven
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Materiaal behuizing
Constante lichtstroom regeling
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar 0-10 V
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Kleurtemperatuur
Dimbaar netspanningsmodulatie
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Met IFTTT ondersteuning
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali
Lichtkleur
Dimbaar DMX
Soort bedrading
Dimbaar Touch and Dim
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar RF
Lichtverdeler
Dimbaar Zigbee
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Casambi
Stralingshoek regelbaar
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar met push-button
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Lichtstroom regelbaar
Dimming programmeerbaar
Bediening via Bluetooth
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar DSI
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Vermogensfactor