Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Ontdek een MIX & MATCH-belevenis in de meest elegante vorm: LALU® is de naam van de nieuwe serie pendelarmaturen van SLV, die verschillende lampenkappen combineert met verschillende sokkels. Daarbij zorgt de led-inbouwvariant met een warmwitte kleurtemperatuur van 3000K en een hoge kleurweergave-index (CRI) >90) voor een gezellige lichtsfeer. Ideaal voor woonruimtes die wel toe zijn aan een upgrade door de trendy kleuren en het slanke, elegante en decoratieve design. En zoals altijd bij SLV is de LALU® snel en gemakkelijk te installeren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met IFTTT ondersteuning
Diameter
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Voorschakelapparaat
Met bewegingssensor
Breedte
Hoogte/diepte
Kleur behuizing
Dimbaar DSI
Lamptype
Spanningstype
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Lichtverdeling
Materiaal behuizing
Compatible met Amazon Alexa
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Nom. spanning
Lichtuittrede
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Lengte
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Lichtstroom regelbaar
Met lichtbron
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Pendellengte
Soort bedrading
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Compatible met Apple HomeKit
Lichtkleur
Dimbaar 0-10 V
Beschermingsgraad (IP)
Compatible met Google Assistant
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Dali
Kleurtemperatuur
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Dimming fabrikantspecifiek
Ophanging meegeleverd
Dimbaar faseafsnijding
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Casambi
Dimbaar met push-button
Constante lichtstroom regeling
Dimbaar RF
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Dimbaar Dali-2
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Touch and Dim
Bediening via Bluetooth
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16