In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303710
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Lengte |
294 mm
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Bediening via Bluetooth |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Traploos
|
| Lichtkleur regelbaar |
Traploos
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aantal polen |
2
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
94 %
|
| Breedte |
294 mm
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
91 %
|
| Buitendiameter |
294 mm
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
86 %
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Ja
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
160
|
| Compatible met Google Assistant |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
160
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Max. systeemvermogen |
22 W
|
| Dimbaar |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar RF |
Ja
|
| Nom. stroom |
2 - 100 mA
|
|---|---|
| Dimbaar met push-button |
Ja
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 35 °C
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Ja
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Dimming programmeerbaar |
Ja
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1 - 2000 lm
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
90 - 90 lm/W
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG1
|
| Spanningstype |
AC
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
0 - 22 W
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Hoogte/diepte |
50 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleurtemperatuur |
2200 - 4000 K
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.