In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 76,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
303221
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Inbouwbreedte |
0 mm
|
| Geschikt voor lampvermogen |
11 - 11 W
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Breedte |
0 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Inbouwlengte |
0 mm
|
| Inbouwdiameter |
0 mm
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Buitendiameter |
220 mm
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK07
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lengte |
0 mm
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Hoogte/diepte |
59 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
|---|---|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Inbouwhoogte/diepte |
0 mm
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
0 h
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
730 - 730 lm
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.