Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 42,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
NORTON
Norton AXP/AXR Mechanisch toebehoor armatuur clip Kunststof Grijs 9264300
Artikelnr.: 2700150978
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton AXP/AXR Mechanisch toebehoor armatuur RVS 9264400
Artikelnr.: 2700112671
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
NORTON
Norton AXP/AXR/AZK/AZR Mechanisch toebehoor armatuur RVS 9264500
Artikelnr.: 2700597491
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
125006
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Schroefklem
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lamphouder |
G13
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met lichtbron |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Nom. spanning |
220 - V
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
| Breedte |
90 mm
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lengte |
1271 mm
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Constante lichtstroom regeling |
Ja
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
105 mm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
|---|---|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK02
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.