Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 88,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine LED armatuur led18s / 840 psu 4000K 665x80mm >80° - Steekklem grijs 8718291840459
Artikelnr.: 2700303901
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Breedte |
80 mm
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Lengte |
665 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Aantal polen |
3
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
76 mm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Nom. stroom |
75 - 75 mA
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
|---|---|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Max. systeemvermogen |
15 W
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
126 - 126 lm/W
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
136
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
80
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
1900 - 1900 lm
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.