Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 176,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Breedte |
80 mm
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Lengte |
1515 mm
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
76 mm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Aantal polen |
5
|
| Soort bedrading |
Incl. doorgangsbedrading
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Ja
|
| Nom. stroom |
240 - 260 mA
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Max. systeemvermogen |
60 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
|---|---|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
31
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
8000 - 8000 lm
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
133 - 133 lm/W
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
1.6
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
51
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Inbouwhoogte/diepte |
1515 mm
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.