Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHILIPS
Philips CoreLine LED Armatuur 840 PSU 4000K 1515x80mm >80° - Extreem breedstralend Steekklem grijs 8718699409289
Artikelnr.: 2850344391
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
101112
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Geleiderdoorsnede |
0.5 mm²
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Breedte |
80 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Max. systeemvermogen |
57 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Met aanwezigheidsmelder |
Nee
|
| Dimbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Lengte |
1515 mm
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
25 - 25 °C
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof mat/gesatineerd
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Hoogte/diepte |
76 mm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Stralingshoek |
>80° - Extreem breedstralend
|
| Aantal polen |
3
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
75000 h
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
|---|---|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
5 %
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Nom. stroom |
275 - 275 mA
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
8000 - 8000 lm
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
31
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.4
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
D
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
52
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
140 - 140 lm/W
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
1
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.9
|
| Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C) |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.