Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
CoreLine Waterdicht maakt de CoreLine-belofte van innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen meer dan waar. CoreLine Waterdicht-producten kunnen worden gebruikt voor het vervangen van traditionele waterdichte armaturen met fluorescentielampen van 18 W tot 58 W. Door het dunne en stijlvolle ontwerp kan de armatuur zijn bekende en gewaardeerde vormgeving behouden. Het efficiënte ontwerp maakt installatie snel en eenvoudig. CoreLine Waterdicht biedt een betere lichtverdeling met brede bundel voor simpele en doeltreffende verlichting. InterAct-ready armaturen met geïntegreerde draadloze communicatie, klaar voor gebruikt met Interact-gateways, -sensoren en -software, zijn ook verkrijgbaar.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Breedte
Met schakelaar
Geschikt voor pendelophanging
Aansluitwijze
Spanningstype
Met lichtsensor
Dimbaar
Lamptype
Met bewegingssensor
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Met aanwezigheidsmelder
Geschikt voor wandmontage
Lengte
Aantal polen
Rasteruitvoering
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
Kleurweergave-index
Nom. stroom
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Lichtuittrede
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Materiaal behuizing
Voorschakelapparaat
Met lichtbron
Hoogte/diepte
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeling
Slagvastheid
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. spanning
Geschikt voor noodverlichting
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor inbouwmontage
Dimbaar 1-10 V
Met bevestigingsmateriaal
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurtemperatuur
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal afdekking
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor klemmontage
Dimbaar DMX
Stralingshoek
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Lichtverdeler
Met luchtsleuven
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar RF
Met IFTTT ondersteuning
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar faseafsnijding
Compatible met Apple HomeKit
Soort bedrading
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Dimming fabrikantspecifiek
Stralingshoek regelbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DSI
Vermogensfactor
Dimbaar Dali
Compatible met Google Assistant
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Dimming programmeerbaar
Dimbaar Zigbee
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Compatible met Amazon Alexa
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met push-button
Balvastheid volgens DIN 18032-3
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar Touch and Dim
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Specifieke lichtstroom armatuur
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Flikkerende waarde Pst LM
Lichtkleur regelbaar
Noodstroomvoorzieningssysteem
Geschikt voor plafondmontage
Compatible met Casambi
Lichtstroom regelbaar
Maximaal aantal armaturen per zekeringautomaat C10 (MCB)
Dimbaar Dali-2
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Noodfunctiebewakingssysteem
Totale harmonische vervorming (THD)
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Oppervlaktebescherming behuizing
Inbouwhoogte/diepte
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)