Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 89,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300648
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Max. systeemvermogen |
18 W
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Spanningstype |
AC
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Met bewegingssensor |
Ja
|
| Breedte |
75 mm
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Hoogte/diepte |
70 mm
|
| Vermogensfactor |
0.98
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
87 %
|
| Lichtverdeling |
Dubbel asymmetrisch
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Diffuserlens/optiek/paneel
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
124000 h
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Aantal polen |
3
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof gestructureerd
|
|---|---|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
3
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lengte |
600 mm
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
2700 - 2700 lm
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-25 - 40 °C
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
90 %
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
79 %
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.