In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 121,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
RZB
RZB Planox Eco LED Armatuur 840 aan/uit geschikt voor nood 4000K 1669x61mm Vrijstralend/diffuus Steekklem grijs 451219.009
Artikelnr.: 2850407807
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300298
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Aantal polen |
4
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Ja
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
31 - 46 W
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
850 °C - 30 s
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Ja
|
| Breedte |
62 mm
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Hoogte/diepte |
50 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Lengte |
1699 mm
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof opaal
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Standen
|
|---|---|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 |
24
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 |
49
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
46 W
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Geleiderdoorsnede |
2.5 mm²
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
4700 - 4700 lm
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
C
|
| Flikkerende waarde Pst LM |
0.1
|
| Soort bedrading |
Geschikt voor doorgangsbedrading
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Slagvastheid |
IK08
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Nom. stroom |
129 - 141 mA
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Onbehandeld
|
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 |
RG0
|
| Spanningstype |
AC
|
| Stralingshoek |
Vrijstralend/diffuus
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Stroboscoopeffectwaarde SVM |
0.05
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
25.9
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
10 %
|
| Vermogensfactor |
0.97
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.