false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bticino BT MONT RAAM LIVING/LIGHT 4M

Product type: BTLN4704
Lev. nr.: BTLN4704
Artikelnr: 2700813611
EAN nr: 8012199974774

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108302
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121500
Houder voor modulair schakelmateriaal
Houder voor modulair schakelmateriaal
Feature Feature details
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 4
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 4
Geschikt voor inbouw in ronde inbouwdoos 60 mm Nee
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk) Nee
Geschikt voor montage op DIN-rail 35 mm Nee
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Materiaal Kunststof
Met inbouwdoos Ja
Met schroeven Ja
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Montagewijze Bevestiging met schroef
Montagewijze module inzetstukken Voorzijde

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen