Ex-LED-Linear light fitting for zone 2/21; Variant: nLLK15 LED 1200 V-CG-S 2/6-2K; Voltage: 220 V - 240 V AC and 220 V - 240 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Through wiring: Yes; Terminalpoints: 2x 6 Terminal points; Lamp: 2x Aura UltiLED long life 17 W (not included); Lamp base: G5; Lumen: 4200 lm; Degree of protection: IP66; Protection class: I; Light output ratio: 94,9%; Weight: 3,6 kg; Dimensions: 760 mm x 188 mm x 130 mm; Protective cover material: Polycarbonate; Enclosure material: Glass-fibre reinforced polyester; Enclosure color: light gray (RAL 7035); Cable entry: 4x M25 Thread (Plastic) with 2x M25 Cable gland (Plastic) inclusive 1x M25 Blanking plug (Plastic) and 2x M25 Blind plug (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Richtbaar
Slagvastheid
Montagewijze
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Hoogte/diepte
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Buitendiameter
Aantal polen
Voorschakelapparaat inbegrepen
Spanningstype
Lamphouder
Met lichtbron
Breedte
Lengte
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Lichtverdeler
Geschikt voor lampvermogen
Lamptype
Max. systeemvermogen
Aansluitwijze
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Stralingshoek
Materiaal afdekking
Kleurtemperatuur
Voor explosieveilige zone gas
Constante lichtstroom regeling
Lichtkleur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Nom. spanning
Soort bedrading
Beschermingsgraad (IP)
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Voor explosieveilige zone stof
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Vermogensfactor