Ex-Linear lamp with LED-modul for zone 1/21; Variant: ExLin 7L-1 FCS 750 T1 1/6 M25K; Voltage: 110 V - 277 V AC and 110 V - 277 V DC; Frequency: 50 Hz / 60 Hz; Through wiring: No; Terminalpoints: 1x 6 Terminal 6mm²; Lumen: 6920 lm; Light color: 5000K; color rendering index: 70 CRI; Permissible ambient temperature: -40°C up to +55°C; Degree of Protection: IP66; Protection class: I; Protective cover: Glas laminated with splitter protection foil (clear); Weight: 8,0 kg; Dimensions: 931 mm x 201 mm x 115 mm; Cable entry: 2x M25 Thread (Plastic) with 2x M25 Cable gland (Plastic) inclusive 1x M25 Blanking plug (Plastic)
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Buitendiameter
Geleiderdoorsnede
Montagewijze
Richtbaar
Stralingshoek
Breedte
Lamphouder
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor lampvermogen
Aansluitwijze
Hoogte/diepte
Lengte
Lamptype
Spanningstype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Slagvastheid
Voorschakelapparaat
Materiaal behuizing
Beschermingsgraad (IP)
Met lichtbron
Materiaal afdekking
Lichtkleur
Voorschakelapparaat inbegrepen
Voor explosieveilige zone gas
Aantal polen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Kleurtemperatuur
Voor explosieveilige zone stof
Nom. spanning
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor
Max. systeemvermogen
Lichtverdeler
Constante lichtstroom regeling
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Soort bedrading
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1