Explosieveilige waterdichte LED-armatuur met kap. Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kortstondig explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 22). Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kort ontploffingsgevaar bestaat door gassen, dampen of nevel tijdens normaal bedrijf (zone 2). ATEX-markering II 3G Ex ec IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc / -20°C = Ta = +50°C. Voor horizontale of verticale plafond- en wandmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage. Armatuurafdekking van een gespoten, transparante en uv-bestendige afscherming van PC. Met effen oppervlak en binnenliggende afdekking met prismastructuur voor optimale lichtverdeling. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De afdekking met prismastructuur beschermt het LED-systeem tijdens de montage tegen onbedoelde aanraking. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 42 W, maximale lichtrendement van de armatuur 143 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Armatuurbehuizing vervaardigd uit gecomprimeerd, met glasvezel versterkt polyester. Oppervlak gecoat in signaalgeel (RAL 1003). Afmetingen (L x B): 1282 mm x 145 mm, armatuurhoogte 101 mm. Roestvrijstalen kiphefboomsluiting uit zuurbestendig roestvrij staal (V2A). Afdichtingen van polyurethaan. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66. Toelaatbare omgevingstemperatuur -20°C = Ta = +50°C. Gewicht: 3,2 kg. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met hulpapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Met bewegingssensor
Spanningstype
Voorschakelapparaat
Aansluitwijze
Max. systeemvermogen
Montagewijze
Hoogte/diepte
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Met lichtsensor
Materiaal behuizing
Voor explosieveilige zone stof
Lengte
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Kleurtemperatuur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor
Slagvastheid
Constante lichtstroom regeling
Richtbaar
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Beschermingsgraad (IP)
Lichtverdeler
Aantal polen
Specifieke lichtstroom armatuur
Voor explosieveilige zone gas
Lamptype
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Nom. spanning
Voorschakelapparaat inbegrepen
Met lichtbron
Lichtkleur