Explosieveilige waterdichte LED-armatuur met kap. Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kortstondig explosiegevaar bestaat door ontvlambare stofwolken tijdens normaal bedrijf (zone 22). Geschikt voor gebruik in gebieden waar zelden en slechts kort ontploffingsgevaar bestaat door gassen, dampen of nevel tijdens normaal bedrijf (zone 2). ATEX-markering II 3G Ex ec IIC T6 Gc / II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc / -20°C = Ta = +50°C. Voor horizontale of verticale plafond- en wandmontage. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor pendelmontage. Armatuurafdekking van een gespoten, transparante en uv-bestendige afscherming van PC. Met effen oppervlak en binnenliggende afdekking met prismastructuur voor optimale lichtverdeling. Met Lambertiaanse lichtverdeling. De afdekking met prismastructuur beschermt het LED-systeem tijdens de montage tegen onbedoelde aanraking. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 8000 lm, aansluitvermogen 55 W, maximale lichtrendement van de armatuur 145 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) = 3 SDCM. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(tq 25 °C) = 70.000 h. Armatuurbehuizing vervaardigd uit gecomprimeerd, met glasvezel versterkt polyester. Oppervlak gecoat in signaalgeel (RAL 1003). Afmetingen (L x B): 1578 mm x 145 mm, armatuurhoogte 101 mm. Roestvrijstalen kiphefboomsluiting uit zuurbestendig roestvrij staal (V2A). Afdichtingen van polyurethaan. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66. Toelaatbare omgevingstemperatuur -20°C = Ta = +50°C. Gewicht: 3,7 kg. De armatuur is geschikt voor gebruik op 230 V-gelijkspanningsvoeding (DC). Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Montagewijze
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Slagvastheid
Spanningstype
Met bewegingssensor
Aansluitwijze
Breedte
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Specifieke lichtstroom armatuur
Voor explosieveilige zone gas
Lamptype
Richtbaar
Lengte
Voorschakelapparaat
Voorschakelapparaat inbegrepen
Nom. spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. systeemvermogen
Voor explosieveilige zone stof
Aantal polen
Constante lichtstroom regeling
Lichtverdeler
Kleurtemperatuur
Met lichtbron
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Materiaal behuizing
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Lichtkleur
Vermogensfactor
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16