Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 392,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300316
|
Pendelarmatuur |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Spanningstype |
AC
|
| Aansluitwijze |
Steekklem
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Reflector |
Geen
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Geschikt voor lampvermogen |
39 - 39 W
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Rasteruitvoering |
Geen
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct/indirect
|
| Hoogte/diepte |
15 mm
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP40
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Aantal polen |
2
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Ophanging meegeleverd |
Ja
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Pendellengte |
300 - 1500 mm
|
| Diameter |
580 mm
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
|---|---|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Slagvastheid |
IK03
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
39 W
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
50 %
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Nom. stroom |
162 - 177 mA
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
19.7
|
| Lichtverdeler |
Geen
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) |
80 %
|
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 |
3550 - 3550 lm
|
| Vermogensfactor |
0.98
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.