Sfeerverlichting met Human Centric Lighting technologie. Productkenmerken: Hoogwaardige glazen behuizing. Aanpasbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.200…5.000K. Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa. Dimbaar. Innovatieve Fullspectrum SunLike LED’s met CRI95. SunLike LED’s met gereduceerd blauw licht in LEDspectrum. Geautomatiseerd bioritme-functie. Productvoordelen: Verhoogde concentratie en efficiëntie. Verbeteren het totale activiteitenniveau en de alertheid overdag. Verbeteren van het slaapritme en –intensiteit. Verbeteren optisch gemak. Homogene lichtverdeling. Eenvoudige en snelle installatie. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Keukens, woonkamers, kinderkamers en werkkamers. Technische uitrusting: Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem. Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0). Complete montage- en verbindingsaccessoires inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor wandmontage
Lamphouder
Met schakelaar
Met dimmer
Montagewijze
Richtbaar
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Nom. spanning
Voorschakelapparaat
Kleurtemperatuur
Met contactdoos
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Diameter
Direct-/indirectaandeel apart regelbaar
Hoogte/diepte
Dimbaar faseafsnijding
Max. systeemvermogen
Constante lichtstroom regeling
Materiaal behuizing
Spanningstype
Buigbaar
Kleur afdekking
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar DSI
Dimbaar 1-10 V
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lamptype
Lengte
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar DMX
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Elektrische aansluiting met connectorsysteem
Lichtverdeler
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Dimbaar LineSwitch
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar RF
Met lichtbron
Bediening via Bluetooth
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Stralingshoek regelbaar
Dimming fabrikantspecifiek
Vermogensfactor
Compatible met Apple HomeKit
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Dali
Dimming programmeerbaar
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseaansnijding
Specifieke lichtstroom armatuur
Dimbaar Zigbee
Compatible met Google Assistant
Dimbaar met push-button
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Casambi
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Verstelbare hoogte