Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 99,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300289
|
Tafellamp |
|
| Breedte |
140 mm
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Met dimmer |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Geschikt voor lampvermogen |
2.5 - W
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Met contactdoos |
Nee
|
| Direct-/indirectaandeel apart regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
2.5 W
|
| Buigbaar |
Nee
|
| Soort verlichtingsarmatuur |
Woonruimteverlichtingsarmatuur
|
| Spanningstype |
DC
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Kleur afdekking |
Wit
|
| Voorschakelapparaat |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Lengte |
140 mm
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Diameter |
140 mm
|
| Verstelbare hoogte |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Richtbaar |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Hoogte/diepte |
330 mm
|
|---|---|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Kleurtemperatuur |
2700 - K
|
| Met schakelaar |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Ja
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Nom. spanning |
5 - V
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Specifieke lichtstroom armatuur |
50 lm/W
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.