Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
De FLATT SENSOR antraciet/bruin 1xLED 3000K van SLV (BIG WHITE), met productcode 1002955. Dit wandarmatuur is bedoeld voor wand opbouw. De Flatt Sensor Antraciet/bruin 1xled 3000k is geschikt buiten / outdoor gebruik. De IP-beschermingsklasse is IP54.
De afmetingen van dit product zijn: 23,0 x 18,0 x 8,0 cm (hxbxd). U monteert dit wandarmatuur in/aan de wand.
Dit product wordt inclusief lichtbron in 3000/4000 geleverd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lampvermogen
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Lamptype
Breedte
Kleurtemperatuur
Lengte
Kleurweergave-index
Kleur behuizing
Met lichtsensor
Spanningstype
Slagvastheid
Materiaal behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor wandmontage
Met bewegingssensor
Met luchtsleuven
Hoogte/diepte
Met lichtbron
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Dimbaar 1-10 V
Voorschakelapparaat inbegrepen
Soort bedrading
Voorschakelapparaat
Dimbaar RF
Lichtverdeling
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor pendelophanging
Dimbaar Zigbee
Nom. spanning
Max. systeemvermogen
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Bediening via Bluetooth
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor noodverlichting
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar 0-10 V
Compatible met Casambi
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar DSI
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Lichtkleur regelbaar
Dimbaar met push-button
Compatible met Google Assistant
Dimbaar Dali
Geschikt voor plafondmontage
Nom. stroom
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimming fabrikantspecifiek
Oppervlaktebescherming behuizing
Lichtkleur
Stralingshoek regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimming programmeerbaar
Compatible met Apple HomeKit
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1