Integrated LED spotlight, black RAL 9005, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1081lm, luminaire efficacy: 51lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, SylSmart SSC, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x135x176mm, weight: 0.95kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor klemmontage
Geleiderdoorsnede
Dimbaar
Buitendiameter
Met bewegingssensor
Spanningstype
Met aanwezigheidsmelder
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Hoogte/diepte
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor wandmontage
Slagvastheid
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Met lichtsensor
Geschikt voor opbouwmontage
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Nom. spanning
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar Touch and Dim
Geschikt voor plafondmontage
Materiaal behuizing
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Voorschakelapparaat inbegrepen
Geschikt voor inbouwmontage
Oppervlak geborsteld
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Dimbaar DSI
Stralingshoek
Met lichtbron
Lichtverdeler
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar 0-10 V
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar DMX
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar LineSwitch
Compatible met Casambi
Compatible met Amazon Alexa
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar netspanningsmodulatie
Lichtkleur regelbaar
Kleurtemperatuur
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Noodfunctiebewakingssysteem
Max. systeemvermogen
Compatible met Apple HomeKit
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtkleur
Dimbaar Dali-2
Geschikt voor truss montage
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor stroomrailmontage
Inbouwdiameter
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Dali
Vermogensfactor
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU