Integrated LED spotlight, white RAL 9016, unique soft-touch ring, adjustable beam angle from a 8° spot to a 55° flood, compact and minimalist design, ideal for museum, gallery and high-end retail applications, die-cast aluminium body, passive cooling heatsink, beam angle: 8° spot to 55° flood, optics: aspheric glass lens, colour temperature: 3000K warm white, total system power: 21W, total fixture output: 1081lm, luminaire efficacy: 51lm/W, LOR: 100%, colour rendering: Ra 97 typical, R9 value at 90, LED Chromacity: 3 step MacAdam ellipse, IR/UV free light source without heat radiation, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz, drive current: 500mA, electronic driver, SylSmart SSC, power factor: 0.9 electrical protection: CLASS II, 3-circuit track adaptor, suitable for Concord Lytespan 3 track, ingress protection rating: IP20, suitable for internal environment only, horizontal rotation: 355°, vertical tilt: 90°, dimensions: Ø80x135x176mm, weight: 0.95kg.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor pendelophanging
Nom. spanning
Spanningstype
Geleiderdoorsnede
Met bewegingssensor
Buitendiameter
Dimbaar
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Geschikt voor opbouwmontage
Met aanwezigheidsmelder
Lichtopbrengst bij noodbedrijf
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Geschikt voor lampvermogen
Kleurweergave-index
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor inbouwmontage
Dimming fabrikantspecifiek
Slagvastheid
Kleurtemperatuur
Dimbaar 1-10 V
Hoogte/diepte
Met lichtsensor
Stralingshoek
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar faseafsnijding
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimming programmeerbaar
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Materiaal behuizing
Constante lichtstroom regeling
Oppervlak geborsteld
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar DMX
Met lichtbron
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Geschikt voor klemmontage
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar 0-10 V
Lichtkleur regelbaar
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Lichtverdeler
Max. systeemvermogen
Geschikt voor plafondmontage
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Dimbaar LineSwitch
Bediening via Bluetooth
Dimbaar DSI
Compatible met Casambi
Lichtkleur
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor truss montage
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar met push-button
Compatible met Google Assistant
Geschikt voor stroomrailmontage
Inbouwdiameter
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Noodfunctiebewakingssysteem
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)
Dimbaar Dali
Dimbaar Dali-2
Dimbaar faseaansnijding
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar RF
Noodstroomvoorzieningssysteem
Dimbaar Zigbee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Vermogensfactor