Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 205,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
303421
|
Plafond-/wandarmatuur |
|
| Aansluitwijze |
Stroomrailadapter
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
II
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Spanningstype |
AC
|
| Breedte |
40 mm
|
| Kleur behuizing |
Zwart
|
| Geschikt voor lampvermogen |
19.5 - 19.5 W
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lengte |
347 mm
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
Geen
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Lamptype |
LED uitwisselbaar
|
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie |
Nee
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Aantal polen |
3
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Met luchtsleuven |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
|---|---|
| Hoogte/diepte |
76.9 mm
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Geschikt voor noodverlichting |
Nee
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Ja
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Oppervlaktebescherming behuizing |
Poedercoating
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
10 - 25 °C
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Max. systeemvermogen |
21 W
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Stralingshoek |
41-80° - Breedstralend
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Nee
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Verblindingsbegrenzing (UGR) |
10
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
F
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.