Momenteel kun je enige traagheid ervaren tijdens het gebruik van de webshop. We werken hard aan een oplossing. Onze excuses voor het ongemak.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 93,75 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
301093
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39111500
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Aansluitwijze |
Stroomrailadapter
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Buitendiameter |
100 mm
|
| Spanningstype |
AC
|
| Geschikt voor wandmontage |
Nee
|
| Materiaal afdekking |
Zonder kap
|
| Lengte |
228 mm
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Nee
|
| Met lichtsensor |
Nee
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
I
|
| Breedte |
32 mm
|
| Kleurtemperatuur |
3000 - 3000 K
|
| Hoogte/diepte |
108 mm
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Aantal polen |
5
|
| Oppervlaktebescherming |
Poedercoating
|
| Kleurweergave-index |
90-100
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Met bewegingssensor |
Nee
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling spanningsgestuurd
|
| Verwisselbare voorschakelapparatuur |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Symmetrisch
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Stralingshoek |
21-40° - Mediumstralend
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk |
Nee
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Constante lichtstroom regeling |
Nee
|
| Oppervlak geborsteld |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Slagvastheid |
IK04
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-20 - 55 °C
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Kleur reflector |
Zilver
|
| Geschikt voor klemmontage |
Ja
|
| Verstelbaarheid |
Draaibaar en zwenkbaar
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
|---|---|
| Geschikt voor truss montage |
Nee
|
| Nom. spanning |
220 - 240 V
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Lichtverdeler |
Reflector
|
| Compatible met Apple HomeKit |
Nee
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
1 - 2.5 mm²
|
| Compatible met Google Assistant |
Nee
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Ja
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
50000 h
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM2
|
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 |
650 °C - 30 s
|
| Compatible met Amazon Alexa |
Nee
|
| Met IFTTT ondersteuning |
Nee
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Vermogensfactor |
0.95
|
| Dimbaar Dali-2 |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem |
Nee
|
| Lichtkleur regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Lichtstroom regelbaar |
Nee
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
E
|
| Stralingshoek regelbaar |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.