Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK railsysteem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700K/3000K/4000K) en natuurlijke kleurweergave (CRI>90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien is de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter geïnstalleerd.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor pendelophanging
Voorschakelapparaat
Kleur behuizing
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor wandmontage
Kleurweergave-index
Lengte
Oppervlak geborsteld
Hoogte/diepte
Spanningstype
Lamptype
Met bewegingssensor
Lichtuittrede
Materiaal behuizing
Kleur reflector
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor inbouwmontage
Met lichtsensor
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Materiaal afdekking
Met lichtbron
Dimbaar DMX
Dimbaar Touch and Dim
Voorschakelapparaat inbegrepen
Lichtverdeling
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Nom. stroom
Nom. spanning
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Compatible met Amazon Alexa
Kleurtemperatuur
Slagvastheid
Dimbaar Dali
Geschikt voor stroomrailmontage
Stralingshoek
Max. systeemvermogen
Dimbaar Dali-2
Lichtkleur regelbaar
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Dimbaar faseafsnijding
Geschikt voor klemmontage
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtkleur
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Soort bedrading
Stroboscoopeffectwaarde SVM
Dimbaar 0-10 V
Bediening via Bluetooth
Dimbaar 1-10 V
Geschikt voor plafondmontage
Verstelbaarheid
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar LineSwitch
Dimming programmeerbaar
Geschikt voor truss montage
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar DSI
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Compatible met Apple HomeKit
Dimbaar netspanningsmodulatie
Compatible met Google Assistant
Dimbaar RF
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar faseaansnijding
Stralingshoek regelbaar
Dimbaar Zigbee
Dimbaar met push-button
Verblindingsbegrenzing (UGR)
Flikkerende waarde Pst LM
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Casambi