LED-spot met speciaal lichtspectrum aangepast aan het hele food-kleurenpallet; geoptimaliseerd voor een efficiënte en krachtige accentverlichting in retailomgevingen (supermarkten/voeding); spot met InHouse-converter op TECTON GP-adapter gemonteerd. Armatuur met TECTON GP (grand profile) adapter voor eenvoudige en snelle montage van armatuur aan lichtlijnsysteem TECTON, schakelbare armatuur; kleur van adapter wit. Kleurtemperatuur afgestemd op vleeswaren Ra > 89; armatuur met WIDE FLOODLIGHT lichtuitstraling 43 °. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 2. Lichtstroom van armatuur: 2300 lm. Lichtrendement van armatuur: 66 lm/W; levensduur: 50000h bij resterende lichtstroom van 85%. Armatuurvermogen: 35 W; netspanning: 220-240V/ 50/60Hz. Spot 360° draaibaar en 90° kantelbaar; converter in de spotbehuizing geïntegreerd; spotbehuizing uit drukgegoten aluminium, oppervlakteafwerking: microstructuurlak, wit; uitstekende verblindingsbescherming via frontring uit polycarbonaat, zwart; de frontring dient voor het opnemen van accessoires (optische accessoires, beschermglas, raatraster); spiegelreflector uit polycarbonaat (PC) in gesputterd aluminium, hoogglanzend, niet iriserend; spiegelreflector als wisselreflector geconcipieerd, kan worden omgebouwd; afmetingen: 249x95x208 mm; gewicht: 1,05 kg; bevestiging van spot met TECTON GP-adapter (grand profile) aan draagrail met behulp van CLIX-techniek; De spot kan niet boven beginvoeding, centrale voeding of eindvoeding gemonteerd worden
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Kleur behuizing
Lichtuittrede
Spanningstype
Reflector
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor opbouwmontage
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Geschikt voor pendelophanging
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Slagvastheid
Lamptype
Voorschakelapparaat inbegrepen
Voorschakelapparaat
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem
Kleurtemperatuur
Geschikt voor klemmontage
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Lichtverdeling
Lichtverdeler
Aantal polen
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Soort bedrading
Nom. spanning
Materiaal afdekking
Geschikt voor stroomrailmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met lichtbron
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Geschikt voor inbouwmontage
Vermogensfactor
Oppervlak geborsteld
Stralingshoek
Geschikt voor truss montage
Max. systeemvermogen
Lichtkleur
Verstelbaarheid
Compatible met Casambi