LED-spotunit met één LED-spotkop in “maxi” uitvoering; uitgerust met lenssysteem voor hoogwaardige accentverlichting in musea, expositieruimtes; de combinatie van LED-printplaten, lens en folie zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling met een hoge intensiteit en voor een zachte overgang zonder strooilicht vanuit de lichtkegel. Armatuur met laagspanningsadapter voor de Zumtobel laagspanningsstroomrail SUPERSYSTEM II (48 V); de adapter wordt gereedschaploos bevestigd en bevat elektronica die de constante spanning (48V) omzet in constante stroom; lamp: 1/13W, kleurweergave Ra > 90, kleurtemperatuur 3000 K; armatuur met WIDE FLOODLIGHT lichtuitstraling; kleurtolerantie: SDCM 2 initieel, premiumselectie van LED-printplaten. Lichtstroom van armatuur: 900 lm. Lichtrendement van armatuur: 69 lm/W; levensduur: 50000h bij resterende lichtstroom van 90%; dimmen van de verlichtingssterkte; Dochterarmatuur voor DALI-aansturing (DALI only); lichtkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; lichtkop uit drukgegoten aluminium zwart gelakt; optiek bestaat uit glazen lens en folie uit kunststof; de frontring dient voor verblindingsbescherming en voor opname van folies Armatuurvermogen: 13 W; afmetingen: 166x65x125 mm; gewicht: 0,45 kg;Tip: folie kan vervangen worden door andere lichtverdelingen; ringraster of verlengde antiverblindingstube kunnen door de frontring vervangen worden!;Niet toegelaten voor gebruik in combinatie met aanwezigheids-/bewegingsmelders
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lamphouder
Kleurweergave-index
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geschikt voor pendelophanging
Lichtuittrede
Breedte
Materiaal afdekking
Reflector
Geleiderdoorsnede
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Hoogte/diepte
Nom. spanning
Lichtverdeling
Lamptype
Geschikt voor inbouwmontage
Kleur behuizing
Lengte
Kleurtemperatuur
Aansluitbare geleiderdoorsnede
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Dimbaar faseaansnijding
Met lichtbron
Dimbaar DSI
Spanningstype
Materiaal behuizing
Geschikt voor stroomrailmontage
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Dimbaar Zigbee
Geschikt voor opbouwmontage
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor lampvermogen
Max. systeemvermogen
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar met push-button
Lichtkleur
Dimbaar RF
Voorschakelapparaat
Dimbaar 1-10 V
Dimbaar LineSwitch
Verstelbaarheid
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Dimbaar Dali
Dimming fabrikantspecifiek
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar Sine Wave Reduction
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Compatible met Casambi
Dimming programmeerbaar
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Dimbaar Touch and Dim
Vermogensfactor