In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 628,06 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39111500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
302811
|
Downlight/spot/schijnwerper |
|
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 |
III
|
| Spanningstype |
DC
|
| Lichtuittrede |
Direct
|
| Geschikt voor pendelophanging |
Ja
|
| Reflector |
Geen
|
| Hoogte/diepte |
64 mm
|
| Kleurtemperatuur |
4000 - 4000 K
|
| Geschikt voor lampvermogen |
11 - 11 W
|
| Aansluitbare geleiderdoorsnede |
0.75 - 1.5 mm²
|
| Lamphouder |
Geen
|
| Breedte |
26 mm
|
| Kleurweergave-index |
80-89
|
| Voorschakelapparaat |
LED regeling stroomgestuurd
|
| Nom. spanning |
48 - 48 V
|
| Kleur consistentie (McAdam ellips) |
SDCM3
|
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 |
Nee
|
| Soort bedrading |
Eindig
|
| Geleiderdoorsnede |
1.5 mm²
|
| Kleur behuizing |
Wit
|
| Materiaal afdekking |
Kunststof transparant
|
| Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24 |
Nee
|
| Lamptype |
LED niet uitwisselbaar
|
| Materiaal behuizing |
Aluminium
|
| Lengte |
606 mm
|
| Dimbaar faseafsnijding |
Nee
|
| Verstelbaarheid |
Niet verstelbaar
|
| Dimbaar faseaansnijding |
Nee
|
| Voorschakelapparaat inbegrepen |
Ja
|
| Geschikt voor aantal lichtbronnen |
1
|
| Geschikt voor inbouwmontage |
Nee
|
|---|---|
| Dimbaar 0-10 V |
Nee
|
| Dimbaar Zigbee |
Nee
|
| Lichtverdeling |
Asymmetrisch
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Met lichtbron |
Ja
|
| Geschikt voor stroomrailmontage |
Nee
|
| Geschikt voor opbouwmontage |
Ja
|
| Dimbaar RF |
Nee
|
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C |
100000 h
|
| Max. systeemvermogen |
11 W
|
| Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 |
-10 - 50 °C
|
| Dimbaar DSI |
Nee
|
| Dimbaar LineSwitch |
Nee
|
| Geschikt voor plafondmontage |
Ja
|
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) |
Nee
|
| Dimming programmeerbaar |
Nee
|
| Compatible met Casambi |
Nee
|
| Dimming fabrikantspecifiek |
Nee
|
| Dimbaar 1-10 V |
Nee
|
| Geschikt voor voetstuk-/vloermontage |
Nee
|
| Dimbaar Dali |
Ja
|
| Dimbaar netspanningsmodulatie |
Nee
|
| Dimbaar DMX |
Nee
|
| Dimbaar Touch and Dim |
Nee
|
| Dimbaar Sine Wave Reduction |
Nee
|
| Dimbaar met push-button |
Nee
|
| Bediening via Bluetooth |
Nee
|
| Vermogensfactor |
1
|
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 |
Niet noodzakelijk
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.