Pixo Line is a linear track system, adds flexibility to any space due the variety of product options Offers an easy installation with two separate modules Push-in/push-out mechanism with GR6d-15 connector Compatible with Zhaga Book 14 Constant current 350mA -1050mA LED in-track driver with GR6d-15 connector for LED light modules, polycarbonate body Clip holder and fixing screw included in the driver box, black finishing colour, max. system power: 56W, operating voltage: 220-240V / 50-60Hz Driver module should be combined with suitable LED module. Multipower driver module with 8 power settings meet all installation needs with one single product (selection between 17W, 19W, 24W, 29W, 34W, 38W, 43W, 50W) Suitable for installation on 3-circuit tracks, please check compatibility list on the instruction sheet. Compatible with OneTrack Electrical protection: Class I. Degree of protection: IP20, suitable for indoor environment only Light modules should be combined with suitable in-track driver
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Bediening via Bluetooth
Beschermingsgraad (IP)
Lengte
Geschikt voor buitengebruik
Breedte
Hoogte
Constante lichtstroom regeling
Geschikt voor constante stroom
Opgenomen vermogen
Geschikt voor constante spanning
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar LineSwitch
Dimbaar
Dimbaar faseafsnijding
Dimbaar Dali
Dimbaar 1-10 V
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar faseaansnijding
Dimbaar DMX
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimming programmeerbaar
Dimbaar RF
Dimbaar Sine Wave Reduction
Dimbaar met push-button
Dimbaar Touch and Dim
Dimbaar Zigbee
Dimbaar DSI
Compatible met Casambi
Compatible met Google Assistant
Dimmen D4i
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Amazon Alexa
Dimbaar Dali-2
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16