warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Verwarmen, Koelen en Ventileren
  3. Regeltechniek
  4. Opnemer (HAVAC)
  5. 40788
  • 
Productvideo's
Productafbeelding
Etherma Vocht- en temp sensor kabel 50m tbv ET-9300 (ET-3356-50)
 Vorige
 Volgende
Opnemer (HAVAC) - Etherma Vocht- en temp sensor kabel 50m tbv ET-9300 (ET-3356-50) - 40788
ETHERMA

Etherma Vocht- en temp sensor kabel 50m tbv ET-9300 (ET-3356-50)

Artikelnr.: 
2850427941
Lev. nr.: 
40788
EAN nr.: 
9120061399408
Producttype: 
ET-3356-50

Brutoprijs

€ 744,20 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document


Karakteristieken-document

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Karakteristieken-document
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding

Productdetails



Productdetails

De ET-3356-50 is een bodemsensor voor een gecombineerde temperatuur- en vochtmeting van berijdbare of begaanbare oppervlakken. De sensor is robuust uitgevoerd in messing en is volledig ingegoten. Dankzij de zeer geringe montagehoogte is deze uitermate ges


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41111970
Conditie/kortingsgroep 302592
Opnemer (HAVAC)
Aantal meetpunten 1
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA 0
Aantal meetbereiken 1
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V 0
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V 0
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA 0
Aantal uitgangssignalen 1
Absolute luchtvochtigheid meetbereik 0 - 0 gr/m³
Beschermingsgraad (IP) IP67
Compatible met Amazon Alexa Nee
Kooldioxide (CO2) meting Nee
CO2 meetbereik 0 - 0 ppm
Buismontage mogelijk Nee
Breedte behuizing 70 mm
Bluetooth Nee
Absolute luchtvochtigheid meting Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Enthalpie meetbereik 0 - 0 kJ/kg
Draadloos Nee
Diepte behuizing 70 mm
Diameter opnemerelement 0 mm
Dauwpuntmeting Nee
Dauwpunt meetbereik 0 - 0 %
Compatible met Apple HomeKit Nee
Enthalpie meting Nee
Explosieveilig Nee
Fijnstof meetbereik (PM) 0 - 0 µg/m3
Fijnstof meting (PM) Nee
Foutenregistratie mogelijk Nee
Gemiddelde temperatuurmeting Nee
Geschikt voor gassen Nee
Geschikt voor kanaalmontage Nee
LoRa technologie Nee
Kabellengte 50 m
Insteeklengte 0 mm
Hoogte behuizing 35 mm
 
Geschikt voor vloeistoffen Ja
Geschikt voor plafondmontage Nee
Geschikt voor lucht Ja
Geschikt voor wandmontage Nee
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend) 100 %
Met behuizing Ja
Met bevestigingsmateriaal Nee
Met display Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met ompoolbeveiliging Nee
NFC (Near Field Communication) Nee
Nom. voedingsspanning bij AC 0 - 0 V
Opnemerelement binnen behuizing Ja
Ondersteunt protocol voor MP (multi point) Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Omgevingstemperatuur 75 - 75 °C
Offset instelling mogelijk Nee
Nom. voedingsspanning bij DC 12 - 12 V
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Temperatuurmeetbereik 75 - 75 °C
Standby drukknop Nee
Relatieve luchtvochtigheid meting Ja
Relatieve luchtvochtigheid meetbereik 0 - 0 %
Potmeter met bedieningsknop Nee
Opnemertype PTC
Opnemerlengte 0 mm
Opnemerelement buiten behuizing Nee
Temperatuurmeting actief Ja
Temperatuurmeting passief Nee
Toepassingsgebied Buiten
Toepassingsgebied stromingssnelheid medium 0 - 0 m/s
Tolerantie 5 %
Trendweergave Nee
Type voeding Voedingskabel
Vaste kabel aan opnemer Ja
VOC meetbereik 0 - 0 ppm
VOC meting Nee
Wi-Fi-Compatible Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company