Dit meettoebehoren maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een bedieningsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze sonde regelt het temperatuurniveau van min 40 tot 60 graden Celsius en het vochtigheidsniveau van 0 tot 100 procent. Deze temperatuur- en vochtigheidssonde heeft een IP65-snelheid. Het is een buitensonde voor wandmontage. Het heeft één 4-20mA output (vochtigheid) en één 4-20mA output (temperatuur). De nominale voedingsspanning is 9 tot 28VAC of 9 tot 40VDC. Het maximale stroomverbruik is 50mA. Het meet 100mm hoog, 122mm breed, en 50,5mm diep, en weegt 0.140kg. Het wordt gemaakt om zowel de temperatuur als de vochtigheid te regelen in HVAC- of pomptoepassingen. Het wordt verkocht in een 1- of 24-delige verpakking. Het is geschikt voor paneelmontage met 2x diameter4,2mm gat en 89,6mm middenafstand. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC- en pompmachines. Het modicon M171/M172/M173-gamma is bedoe
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met behuizing
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Dekselbevestiging
Draadloos
Omgevingstemperatuur
Kleur behuizing
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met display
Ondersteunt protocol voor BACnet
Buismontage mogelijk
Tolerantie
Beschermingsgraad (IP)
Foutenregistratie mogelijk
Relatieve luchtvochtigheid meting
Dauwpuntmeting
Opnemerelement binnen behuizing
Ondersteunt protocol voor KNX
Nom. voedingsspanning bij DC
Bluetooth
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)
Explosieveilig
Trendweergave
VOC meting
Kooldioxide (CO2) meting
NFC (Near Field Communication)
Temperatuurmeting actief
Potmeter met bedieningsknop
Temperatuurmeting passief
Wi-Fi-Compatible
Fijnstof meting (PM)
Offset instelling mogelijk
Absolute luchtvochtigheid meting
Enthalpie meting
LoRa technologie
Vaste kabel aan opnemer
Aantal uitgangssignalen
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Met ompoolbeveiliging
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)
Geschikt voor vloeistoffen
Aantal meetpunten
Geschikt voor gassen
Opnemerelement buiten behuizing
Met IFTTT ondersteuning
Standby drukknop
Compatible met Google Assistant
Gemiddelde temperatuurmeting
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Apple HomeKit
Geschikt voor kanaalmontage
Geschikt voor lucht