Intelligente RF ontvanger die kan worden gepaired met tot 4 AIRSENS RF sensoren, in iedere gewenste samenstelling (CO2, RV of VOC uitvoeringen).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Met behuizing
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor plafondmontage
Omgevingstemperatuur
Draadloos
Dekselbevestiging
Aantal uitgangsbereiken 0 mA ... 20 mA
Type voeding
Relatieve luchtvochtigheid meting
Met display
Geschikt voor wandmontage
Aantal uitgangsbereiken 2 V ... 10 V
Foutenregistratie mogelijk
Kleur behuizing
Bluetooth
Buismontage mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Kooldioxide (CO2) meting
Met ompoolbeveiliging
Temperatuurmeting actief
Geschikt voor vloeistoffen
Explosieveilig
Ondersteunt protocol voor BACnet
Temperatuurmeting passief
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 10 V
Ondersteunt protocol voor KNX
Offset instelling mogelijk
LoRa technologie
Geschikt voor gassen
Wi-Fi-Compatible
Opnemerelement binnen behuizing
Fijnstof meting (PM)
Aantal uitgangsbereiken 4 mA ... 20 mA
Uitvoering elektrische aansluiting
Dauwpuntmeting
Standby drukknop
Met IFTTT ondersteuning
Trendweergave
VOC meting
Absolute luchtvochtigheid meting
NFC (Near Field Communication)
Aantal uitgangsbereiken 0 V ... 5 V
Aantal meetpunten
Diepte behuizing
Compatible met Google Assistant
Nom. voedingsspanning bij AC
Opnemerelement buiten behuizing
Ondersteunt protocol voor MP (multi point)
Enthalpie meting
Gemiddelde temperatuurmeting
Geschikt voor kanaalmontage
Compatible met Amazon Alexa
Max. omgevingsvochtigheid (niet condenserend)
Compatible met Apple HomeKit
Potmeter met bedieningsknop
Aantal uitgangssignalen
Hoogte behuizing
Breedte behuizing
Vaste kabel aan opnemer
Geschikt voor lucht