De CAS 3.1 TO 230V is een 230V uitvoering met een onderdrukregeling en een ingebouwde klokfunctie. De CAS 3.1 onderscheidt zich door besparingen op installatie- en energiekosten en heeft een capaciteit van 1625 m3/h. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en utiliteit.
Zoekt u de vervanger voor een bestaande dakventilator, klik hier.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Frequentie
Oppervlaktebescherming behuizing
Bediening via app
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met geluiddemper
Met thermische beveiliging
Nom. spanning
Terugslagklep
Met werkschakelaar
Ventilator kantelbaar
Type motor
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Elektrische aansluiting
Vormgeving kap
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Aantal fasen
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met draadloze afstandsbediening
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Met druksensor
Werkende hoogte
Indirecte aandrijving
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Geschikt voor (extra) druksensor
Geïntegreerde tijdschakelklok
Axiale uitvoering
Uitblaasrichting
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Steekmaat
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Met constant volume regeling
Max. mediumtemperatuur (continu)
Luchttoevoerdakventilator
Materiaal waaier
Oppervlaktebescherming waaier
Voetmaat inwendig vierkant
Enkel toeren motor
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax