De HRU 400 is een krachtige WTW-unit met een capaciteit van 400 m³/h bij 200 Pa. Met een rendement van 88,4% en mogelijkheid tot directe plaatsing op de grond is het de modernste WTW-unit in ons gamma. Naast zijn goede ventilatieprestaties is de HRU 400 de stilste WTW-unit qua geluid naar de woning toe en kenmerkt het toestel zich door zijn installatie- en servicegemak. Daarnaast is de HRU 400 geschikt om zonering toe te passen. De HRU 400 DuoZone set (04-00124) en de HRU 400 QuattroZone set (04-00125) worden hierbij toegepast.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Aantal fasen
Type motor
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Afzekering apparaat
Met digitaal display
Bediening via app
Nom. kanaaldiameter
Beschermingsgraad (IP)
Met bypass
Hoogte
Elektrische aansluiting
Breedte
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Diepte
Frequentie
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor aansluiting cv-ketel
Geschikt voor bedrade bediening
Geschikt voor extra VOC-sensor
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor zoneregelaar
Gewicht
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Materiaal warmtewisselaar
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Met bedrade bediening
Met constant volume regeling
Met constante druk regeling
Met interne (RV) vochtsensor
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Met verwarmingselement
Met zoneregelaar
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Spanning
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Type vorstbeveiliging
Warmteterugwinning via