Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Aantal fasen
Type motor
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Beschermingsgraad (IP)
Met digitaal display
Nom. kanaaldiameter
Met bypass
Elektrische aansluiting
Hoogte
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Frequentie
Breedte
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Diepte
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor aansluiting cv-ketel
Geschikt voor bedrade bediening
Geschikt voor extra VOC-sensor
Geschikt voor plafondmontage
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor zoneregelaar
Gewicht
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Materiaal warmtewisselaar
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Met bedrade bediening
Met constant volume regeling
Met constante druk regeling
Met interne (RV) vochtsensor
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Met verwarmingselement
Met zoneregelaar
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Spanning
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Warmteterugwinning via