Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Aansluiting
Met thermische beveiliging
Materiaal behuizing
Lengte
Warmteterugwinning via
Met toeren/frequentieregeling
Opgenomen vermogen
Met condensafvoer
Hoogte
Breedte
Elektrische aansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Vorstbeveiligingsschakeling
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met dakplaat
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Type motor
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Geschikt voor zwakstroomregeling
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Opstelling apparaat
Nom. kanaalbreedte binnenaansluiting
Met constant volume regeling
Type verwarmingsbatterij
Type koelbatterij
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa
Met constante druk regeling
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa
Met ondersteuningsframe
Nom. kanaalbreedte buitenaansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Met bypass
Change-over systeem
Aansluitspanning
Geschikt voor traforegeling
Thermisch rendement
Ventilatortype
Nom. kanaalhoogte buitenaansluiting
Nom. kanaalhoogte binnenaansluiting
Geschikt voor elektronische regeling