In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.918,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ITHO DAALDEROP
Itho Daalderop LUCHT/WATER WARMTEPOMP BINNENDEEL
Artikelnr.: 2850448811
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Warmtepomp (lucht/water) split uitvoering |
|
| Model |
Binnenunit
|
|---|---|
| Aansluitspanning |
230 V
|
| Geschikt voor bijverwarming CV |
Ja
|
| Regeling voor sturing CV-ketel |
Ja
|
| Data-overdracht via USB |
Nee
|
| Type regeling |
Weersafhankelijke regeling
|
| Bediening op afstand mogelijk |
Ja
|
| Moduleringspercentage |
37 - 100 %
|
| Extern beschikbare druk systeempomp bij nom. flow |
40 bar
|
| Verwarmingsvermogen elektrisch element getrapt instelbaar |
Nee
|
| Externe regeling nodig |
Nee
|
| COP bij 7/35°C volgens EN 14511 |
4.6
|
| Beschermingsgraad (IP) binnenunit |
IP2X
|
| Max. verwarmingsaanvoertemperatuur |
55 °C
|
| Regeling voor sturing buffervat |
Ja
|
| Afzekering (traag) |
16 A
|
| Soft starter ingebouwd |
Nee
|
| Data-overdracht via busverbinding |
Nee
|
| COPd bij Tj=+7°C |
5.9
|
| Toerenregeling pomp (systeempomp) |
Ingebouwd
|
| Type pomp (systeempomp) |
Energiebesparend
|
| Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 |
4.8 - 6 kW
|
| Max. druk warm tapwater |
4.2 bar
|
| Geschikt voor zwembadwaterverwarming |
Nee
|
| Type spanning pomp (systeempomp) |
DC
|
|---|---|
| Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen |
15 A
|
| Met elektrisch verwarmingselement |
Ja
|
| Max. werkdruk afgiftesysteem |
4.2 bar
|
| Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) |
100.3 %
|
| Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 |
3.8 - 4.9 kW
|
| Vermogen elektrisch verwarmingselement |
2 - 6 kW
|
| Type toerenregeling (systeempomp) |
Getrapt
|
| Nom. debiet afgiftesysteem |
0.61 l/s
|
| Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 |
5.5 kW
|
| Beschermingsgraad (IP) buitenunit |
IP00
|
| Zwembadregeling |
Nee
|
| Aansluiten en regelen meerdere afgifte systemen mogelijk |
Ja
|
| Capaciteitsprofiel |
XL
|
| Geschikt voor actieve koeling |
Ja
|
| Ruimtetemperatuur regeling |
Ja
|
| Type koudemiddel |
R410a
|
| Soort optimalisatie |
Ruimtethermostaat
|
| Data-overdracht via internet |
Nee
|
| Modulerende compressor |
Ja
|
| Geschikt voor warm tapwater |
Ja
|
| Koeling geïntegreerd |
Ja
|
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
303163
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.