Serie centrifugale dakventilatoren voor horizontale uitblaas en energiezuinige EC motor. Geschikt voor continue ventilatie van appartementen, utiliteit, winkelcentra, etc. - Ontwerp is zeer compact.- Onderkant gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal.- Centrifugale waaier met achterwaarts gebogen schoepen.- Vogelgaas.- Kap gemaakt van aluminium.- Werkschakelaar, gemonteerd.- Modellen geschikt voor gebruik binnen omgevingstemperaturen tussen -20ºC en 50ºC.- Ventilatiesnelheid aanpasbaar met de potentiometer in de aansluitdoos of met een externe regelaar van het type REB ECOWATT.- Analoge ingang met aansluitklemmen in de aansluitdoos om de ventilator met 0-10 V ingangssignaal te reguleren.Borstelloze EC motor, voeding 1-230V±10% 50/60Hz, IP44, B klasse, kogellagers en thermische beveiliging. Merk S&P model CRHB-280 N ECOWATT (230V50/60HZ) N8.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Aantal fasen
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Materiaal waaier
Axiale uitvoering
Met thermische beveiliging
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Terugslagklep
Bediening via app
Ventilator kantelbaar
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Nom. kanaaldiameter
Elektrische aansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Enkel toeren motor
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Enkel toeren motor regelbaar met
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Frequentie
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geïntegreerde tijdschakelklok
Max. mediumtemperatuur (continu)
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Max. opgenomen elektrisch vermogen
Geschikt voor (extra) druksensor
Met constant volume regeling
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Indirecte aandrijving
Met druksensor
Met geluiddemper
Luchttoevoerdakventilator
Met werkschakelaar
Nom. spanning
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Oppervlaktebescherming waaier
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax
Stuursignaal
Toerental
Type motor
Uitblaasrichting
Voetmaat inwendig vierkant
Vormgeving kap
Werkende hoogte