Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. stroom
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming behuizing
Geschikt voor (extra) druksensor
Kwaliteitsklasse materiaal waaier
Nom. spanning
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met thermische beveiliging
Geïntegreerde tijdschakelklok
Terugslagklep
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Nom. kanaaldiameter
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Bediening via app
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa
Frequentie
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Werkende hoogte
Met constant volume regeling
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Luchttoevoerdakventilator
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Met druksensor
Max. mediumtemperatuur (continu)
Oppervlaktebescherming waaier
Max. opgenomen elektrisch vermogen
Met draadloze afstandsbediening
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met werkschakelaar
Axiale uitvoering
Indirecte aandrijving
Voetmaat inwendig vierkant
Met geluiddemper
Materiaal waaier
Enkel toeren motor
Vormgeving kap
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax
Enkel toeren motor regelbaar met
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax