Het Optima-pakket bevat de energiezuinige CVE-S ECO HE met geïntegreerde vochtsensor en Eurostekker, en een losse RFT CO2-sensor. De RFT CO2-sensor met geïntegreerde bediening kan in de woonkamer geplaatst worden en meet de CO2-concentratie en past de ventilatorsnelheid hier op aan. In dit pakket is ook een extra snoer met Perilexstekker aanwezig. Met dit pakket heeft u alles bij de hand om de woning optimaal te ventileren.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met draadloze afstandsbediening
Type motor
Elektrische aansluiting
Met bewegingssensor
Geluidsvermogensniveau
Geschikt voor pendelophanging
Aansluiting
Met druksensor
Breedte
Diepte
Energie-efficiëntieklasse
Voedingsspanning
Geschikt voor wandmontage
Met interne (RV) vochtsensor
Max. nom. stroom
Met bedrade bediening
Hoogte
Materiaal behuizing
Geschikt voor bewegingssensor
Frequentie voedingsspanning
Met externe kooldioxide (CO2) sensor
Met zoneregelaar
Bediening via app
Geschikt voor bedrade bediening
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Montage horizontaal
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Type toerenregeling
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Geschikt voor (extra) druksensor
Geschikt voor zoneregelaar
Met externe (RV) vochtsensor
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Achteraansluiting
Sensorgestuurde luchtstroom
Geschikt voor plafondmontage
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Montage verticaal
Aantal aanzuigaansluitingen
Geschikt voor vraaggestuurde ventilatie
Detecteert vluchtige organische stoffen