Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Elektrische aansluiting
Geschikt voor wandmontage
Type motor
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Met digitaal display
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met bypass
Hoogte
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Breedte
Diepte
Warmteterugwinning via
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Frequentie
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Gewicht
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met constant volume regeling
Met constante druk regeling
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Beschermingsgraad (IP)
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor extra VOC-sensor
Spanning
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Met interne (RV) vochtsensor
Met zoneregelaar
Aantal fasen
Geschikt voor zoneregelaar
Geschikt voor bedrade bediening
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Materiaal warmtewisselaar
Met bedrade bediening
Met verwarmingselement
Geschikt voor plafondmontage
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geschikt voor aansluiting cv-ketel