Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Materiaal behuizing
Geschikt voor vloermontage
Met thermische beveiliging
Spanning
Type motor
Frequentie
Geschikt voor draadloze afstandsbediening
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met digitaal display
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Met bypass
Gewicht
Hoogte
Breedte
Diepte
Aantal fasen
Met interne kooldioxide (CO2) sensor
Met zoneregelaar
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor
Geschikt voor wandmontage
Geschikt voor zoneregelaar
Met bedrade bediening
Beschermingsgraad (IP)
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Met sensor voor vluchtige organische stoffen (VOC)
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa
Elektrische aansluiting
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa
Geschikt voor bedrade bediening
Met verwarmingselement
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa
Warmteterugwinning via
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing
Materiaal warmtewisselaar
Energie-efficiƫntieklasse (1253/2014/EU)
Met constant volume regeling
Geschikt voor aansluiting cv-ketel
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016
Geschikt voor extra VOC-sensor
Met constante druk regeling
Thermisch rendement bij 70% luchthoeveelheid bij 50 Pa
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor
Geschikt voor plafondmontage
Met interne (RV) vochtsensor
Opgenomen vermogen bij max. luchthoeveelheid bij 100 Pa